ラバーメイド
ビッグホイールコンテナ
取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)
189
材質
ポリエチレン
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×600×933
キャスター径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406078
FG9W2700YEL
黄
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00406087
FG9W2700GRAY
グレー
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください