ジャパックス
業務用MAXポリ袋
こんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(798)
(1件のレビュー)
強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406166
SB43
45
半透明
0.02
¥
3,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
00406175
SB73
70
半透明
0.025
¥
5,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
00406184
SB93
90
半透明
0.025
¥
6,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください