ジャパックス
業務用強力ポリ袋
こんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(1088)
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。
柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質
ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406193
TN41
45
青
0.025
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
00406202
TN42
45
黒
0.025
¥
3,900
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
00406218
TN71
70
青
0.035
¥
7,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
00406227
TN72
70
黒
0.035
¥
7,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
00406236
TN91
90
青
0.04
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
00406245
TN92
90
黒
0.04
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください