曜日別特売

ブルート・コンテナ用蓋

ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋 - ERECTA(エレクター)

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

耐熱温度(℃)-20~+70
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
トラスコ品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040643726091個フタポリエチレンホワイト778-4970406×25
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0040644626191個フタポリエチレンダークグレー778-5003505×32
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0040645526191個フタポリエチレンホワイト778-5011505×32
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0040648226311個フタポリエチレンホワイト778-5062565×35
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
312441872631GRAY1枚フタポリエチレンダークグレー778-5054565×35
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312441962631YEL1枚フタポリエチレンイエロー778-5071565×35
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0040647326311個フタポリエチレンダークグレー778-5054565×35
4,000
取扱い終了
代替品有
0040649826311個フタポリエチレンイエロー778-5071565×35
4,000
取扱い終了
代替品有
0040646426191個フタポリエチレンイエロー778-5020505×32
3,200
取扱い終了
0040650726451個フタ-ホワイト819-4446622×38
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00406473263149615326FG263100-GRAY2631 BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド 49615326BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド1個
4,488
税込4,937
注文コードが変更になりました
00406498263149615344FG263100-YEL2631 BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド 49615344BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド1個
4,488
税込4,937
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする