曜日別特売

スクエア・ブルートコンテナ(角型)

スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型) - ERECTA(エレクター)

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。
持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。

材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004065163526106778-53564.5グレー546×546×572
18,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
004065343536151.4778-54116.5グレー597×597×730
25,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
004065523527-778-53721.333グレー559×559×51
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
004065773539-778-54371.875グレー610×610×51
8,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
004065253526106778-53484.5ホワイト546×546×572
14,000
取扱い終了
004065433536151.4778-53996.5ホワイト597×597×730
19,000
取扱い終了
004065683527-778-53641.333ホワイト559×559×51
5,000
取扱い終了
004065863539-778-54291.875ホワイト610×610×51
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする