車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。



小さな家庭園芸用で納屋を建てる余裕など無し、数個買って肥料などの収納に使用。普通はプラスチック製品は短期間で日射等により風化して仕舞うのにこれは結構使えています。ビンや袋でそのまま保管するよりずっと快適。
密閉できるし肥料類の屋外管理に重宝しています。納屋買うほどのスペースもないし。5点にしないのはちょっとペラペラな感じのため。実用上は全く関係ないです。
プラスチックの蓋附きのバケツ使用していましたが、経年変化で簡単に蓋が壊れて水が入りひどい目に遭いました。この商品は丈夫そうだし、蓋もしっかり。期待しています。
到着したときに蓋がへこんでいました。手で戻そうとしても変形直らず、でも密閉度には関係なさそう。このまま使います。柔らかいかわりそういうこともあるのかな。
硬すぎないので壊れにくくてとても良い。私は水を入れて使用するので、出来たら内部に容量の10L刻み程度のメモリがあると嬉しいのだが、可能なら今後の製品で改良して欲しい。
さすがに日本製です。
細かいとこまで上手く作りこまれています。
おまけに3年保証までついています。もっと早くしりたかったです。一般家庭にもオススメです。
角型を持っていて、製品の丈夫さは知っていました。
角型は強風で倒れてしまうので、丸型を購入してみました。
安定感がありますね。
(角型は庭の小物入れに活用します)
10年使用すると留め具がサビていますが、割れ・欠けはありません。
本当に丈夫です。