曜日別特売

オバケツ(フタ付)

オバケツ(フタ付) - 渡辺金属工業オバケツ(フタ付) - 渡辺金属工業オバケツ(フタ付) - 渡辺金属工業オバケツ(フタ付) - 渡辺金属工業
(4件のレビュー)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。

材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00406656M3533シルバー
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00406665M4542シルバー
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
00406674M6060シルバー
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
00563307F11シルバー
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00563307
2026-02-15
用途: 灰殻を集める。
ビリヤード喜楽サービス業

防水なので、水が入った灰皿の中身も回収出来ます。
以前使っていたカンカンは、錆びて穴が空いてしまいましたが、これなら安心して使えそうです。
大きさは、写真で見た勝手な印象より小ぶりでした。
気に成る人は購入前にメジャーでチェックしましょう。
作りもしっかりしているので満足しています。

対象商品 : 00563307
2023-01-30
用途: ディスプレイ用
建設業・工事業

ディスプレイ用として購入しました。
小さな可愛い見た目で、トタン素材がダーク基調のクロスに映えると思い選びました。
わずか12cmの商品ですが、クオリティが高く、その他の製品同様に蓋を側面に掛けることもできました。ディスプレイ時は、蓋を側面にかけ中身を見せるように設置しています。
置くだけオシャレで、存在感際立ちます。
直径13cmもあると、小物入れとしては十分すぎる大きさだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00406656
2021-08-11
用途: 生ごみを含む燃えるゴミ入れ
逗子税務法律会計事務所その他業種

水も漏れない構造なので生ごみ入れとして使っています。
もともと、自宅で複数のオバケツを使っており
小さいものは、飼い猫の糞いれとして
臭いも漏れないことも確認済みなので
割引価格で買えて大満足です

4が参考にしています
対象商品 : 00406665
2019-07-22
用途: 製造現場の不燃ごみ箱として(防災対策)

想像以上に頑丈でしっかりした造りでした。欲を言えば45Lがあればよかったです。ポリ袋は大体45Lだと思います・・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする