ベルク 丸型ペール 本体

ベルク 丸型ペール 本体 - リスベルク 丸型ペール 本体 - リスベルク 丸型ペール 本体 - リスベルク 丸型ペール 本体 - リスベルク 丸型ペール 本体 - リス
材質ポリプロピレン形状丸型耐熱温度(℃)100商品タイプ本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
融点(℃)
口径×高さH(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040669235N35168ブルーΦ427×4009-1409-0901
2,620
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
特別運賃
0040670845N45-ブルーΦ427×4959-1409-0902
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
特別運賃
0040672635N35-ライトグレーΦ427×4009-1409-1001
2,620
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
特別運賃
0040673545N45-ライトグレーΦ427×4959-1409-1002
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする