リス
ベルク 丸型ペール 用 蓋
適合
35N・45N兼用
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1409-0903
TKG品番(2017)
6-1262-0903
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406717
35N45N
蓋
ポリプロピレン
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください