リス
ベルク 丸型ペール 蓋
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
適合
35N・45N兼用
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1409-1003
TKG品番(2017)
6-1262-1003
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406744
35N45N
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください