エム・あい
フリーサイズトライアングルキャリー
材質
アルミ・PP
キャスター
自在(2ヶストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406805
TCF
75
2.275
ゴム製
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
00406823
TCF
50
1.197
ゴム製
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
00406814
TCF
50
2.22
ゴム製
¥
19,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください