リス
GK長角型ペール 本体
材質
PP
形状
角型
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00406893
30K
30
¥
4,490
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
00406918
40K
40
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください