曜日別特売

リス ホーム&ホーム スイングペール ワイドタイプ

リス ホーム&ホーム スイングペール ワイドタイプ - リスリス ホーム&ホーム スイングペール ワイドタイプ - リス
(1件のレビュー)
材質PP形状角型グレー耐熱温度(℃)100フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040697222DS21.5
4,350
4,298
4,728(税込)
当日出荷
0040698836DS36
5,980
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ごみ入れ
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園教育・研究機関

普通です。トイレの手洗い時の使用済みのペーパータオルを捨てています。蓋があることにより、清潔感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする