リス
リス ペダルペール丸 (中子付)
容量(L)
9.6
材質
本体:PP、滑り止め:エラストマー、金具:スチール
形状
丸型
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×342
TKG品番
9-1419-0801
TKG品番(2017)
6-1271-1201
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407128
10PR
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください