リス
リス ペダルペール角 (中子付)
容量(L)
13.2
材質
本体:PP、滑り止め:エラストマー、金具:スチール
形状
角型
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×375×429
TKG品番
9-1419-0901
TKG品番(2017)
6-1271-1301
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407137
15PS
¥
6,550
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください