曜日別特売

SA18-0ペダルボックス A 中缶なし

SA18-0ペダルボックス A 中缶なし - TKG

ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。

容量(L)23形状丸型シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×500TKG品番9-1420-0401TKG品番(2017)6-1272-0201フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00407304P3
20,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする