TKG
SA18-0ペダルボックス B 中缶付
ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。
容量(L)
18
材質
18-8ステンレス
形状
丸型
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×500、(中管)240×380
TKG品番
9-1420-0402
TKG品番(2017)
6-1272-0202
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00407313
P3
¥
26,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください