リス
ベルク バケツ 本体
(2件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
口径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407496
5SB
1個
5.4
ブルー
Φ242×190
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
00407514
8SB
1個
8
ブルー
Φ260×242
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
00407532
10SB
1個
10
ブルー
Φ279×258
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
00407557
13SB
1個
13
ブルー
Φ300×283
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
00407593
22SB
1個
22
ブルー
Φ350×338
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
00407618
25SB
1個
25.3
ブルー
Φ364×340
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
00407636
5SB
1個
5.4
グレー
Φ242×190
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
00407654
8SB
1個
8
グレー
Φ260×242
¥
870
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
00407672
10SB
1個
10
グレー
Φ279×258
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
00407697
13SB
1個
13
グレー
Φ300×283
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
00407715
15SB
1個
15
グレー
Φ313×302
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00407733
22SB
1個
22
グレー
Φ350×338
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
00407758
25SB
1個
25.3
グレー
Φ364×340
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65450396
GBEC180
1セット(60個)
5.4
グレー
Φ242×190
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450405
GBEC181
1セット(60個)
5.4
ブルー
Φ242×190
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450439
GBEC184
1セット(60個)
8
グレー
Φ260×242
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450448
GBEC185
1セット(60個)
8
ブルー
Φ260×242
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450475
GBEC188
1セット(60個)
10
グレー
Φ279×258
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450509
GBEC192
1セット(60個)
13
グレー
Φ300×283
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450518
GBEC193
1セット(60個)
13
ブルー
Φ300×283
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450545
GBEC196
1セット(60個)
15
グレー
Φ313×302
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450579
GBEC200
1セット(48個)
22
グレー
Φ350×338
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450606
GBEC204
1セット(60個)
25.3
グレー
Φ364×340
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00407575
15SB
1個
15
ブルー
Φ313×302
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません