曜日別特売

ベルク バケツ 蓋

ベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リスベルク バケツ 蓋 - リス
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
口径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004075055SB1個-ブルーΦ250×30
オープン
299
329(税込)
当日出荷
004075238SB1個-ブルーΦ268×32
300
279
307(税込)
当日出荷
0040754810SB1個-ブルーΦ289×38
330
279
307(税込)
当日出荷
0040756613SB1個-ブルーΦ312×40
350
279
307(税込)
当日出荷
0040758415SB1個-ブルーΦ322×43
410
349
384(税込)
当日出荷
0040760222SB1個-ブルーΦ360×45
オープン
519
571(税込)
当日出荷
0040762725SB1個-ブルーΦ373×47
830
669
736(税込)
7日以内出荷
004076455SB1個-グレーΦ250×30
290
279
307(税込)
当日出荷
004076638SB1個-グレーΦ268×32
300
279
307(税込)
翌々日出荷
0040768810SB1個-グレーΦ289×38
330
279
307(税込)
当日出荷
0040770613SB1個-グレーΦ312×40
350
279
307(税込)
当日出荷
0040772415SB1個-グレーΦ322×43
410
349
384(税込)
当日出荷
0040774222SB1個-グレーΦ360×45
650
539
593(税込)
当日出荷
0040776725SB1個-グレーΦ373×47
830
669
736(税込)
当日出荷
65450414GBEC1821セット(60個)-グレーΦ250×30
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450430GBEC1831セット(60個)-ブルーΦ250×30
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450457GBEC1861セット(60個)-グレーΦ268×32
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450466GBEC1871セット(60個)-ブルーΦ268×32
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450484GBEC1901セット(60個)-グレーΦ289×38
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450500GBEC1911セット(60個)-ブルーΦ289×38
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450527GBEC1941セット(60個)-グレーΦ312×40
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450536GBEC1951セット(60個)-ブルーΦ312×40
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450554GBEC1981セット(60個)-グレーΦ322×43
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450570GBEC1991セット(60個)-ブルーΦ322×43
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450588GBEC2021セット(48個)-グレーΦ360×45
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450597GBEC2031セット(48個)-ブルーΦ360×45
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450615GBEC2061セット(60個)-グレーΦ373×47
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65450624GBEC2071セット(60個)-ブルーΦ373×47
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407548
2025-11-28
用途: 壊れたバケツの蓋の交換
農・林・水産業

サイズが合ってピタッとはまり使いやすい。近所のスーパ-でブル-色がなくて、グレ-色しかなかったので、困っていました。さすが、サイズと色が豊富で
すね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする