Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ハイジーンバケット
床に置く際床の汚れから底部を守るため高めに設計されています。
注ぐ際に汚れた底部に手が掛からない工夫がされています。
さびにくいステンレス製ハンドル。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
寸法(mm)
318×312×H325
質量(g)
970
耐熱温度(℃)
100
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408108
5686
12
グリーン
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00408117
5686
12
ブルー
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
00408126
5686
12
レッド
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00408135
5686
12
ホワイト
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00408144
5686
12
イエロー
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
The Most Hygienic Bucket in the World - Now available in 6 litre
参考になった