プロスター
ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん
ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム
片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。
材質(本体)
ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×170(収納時:70)
材質(ベルト)
PP
材質(ワイヤー部)
スチール
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408266
PB-140
レッド
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00408275
PB-150
ライム
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00408257
PB-130
グレー
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください