曜日別特売
(1件のレビュー)

水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。

材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004082846.54.5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0040829387
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
004083181310
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
004083271514
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
00408302108
1,800
取扱い終了
004083361816.5
1,500
取扱い終了
00563282A11
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408327
2022-05-13
用途: ラーメンスープ用
飲食業

長年(25年以上)愛用していた18Lが製造中止になったのがとても残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする