アズマ工業
洋式通水カップ ケース付き
使用場所
トイレ
全長(mm)
610
直径(Φmm)
150
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ヘッド)
合成ゴム
TKG品番
9-1428-0301
TKG品番(2017)
6-1279-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408345
AZ474
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300