キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ

キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ - キクロンキクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ - キクロン
(5件のレビュー)

便器の水返し部分(裏側)に自然と上部の植毛が入るように工夫されています。
抗菌

使用場所トイレ全長(mm)400質量(g)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)塩化ビニール樹脂TKG品番9-1425-1101TKG品番(2017)6-1278-0201繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408388TE1
600
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408388
2023-05-30
用途: 洗浄備品

他のブラシの代替え品としてサンプル購入しました。
意外とかえしの清掃が良く出来て驚きました。

対象商品 : 00408388
2022-02-14
用途: トイレ

男子便器の清掃用に使用していますが、裏側もしっかり洗えて水切れもよいためとても衛生的です。

1が参考にしています
対象商品 : 00408388
2021-08-15
用途: 毎日のトイレ掃除に

こんなに便利なブラシがあったんだ、使い勝手が良ければ。リピートしたい。

対象商品 : 00408388
2020-07-11
用途: トイレブラシとしてベスト!
その他業種

100均からホームセンターの物まで
色々と試してみましたが、すぐに毛が開いたり
固すぎて、傷つけそうだったりと悩んでましたが
これは、柔らかさ、使いやすさも一番いいです!
私的には長さが、もう少しだけ短いといいかなとも思います。
便器裏側の掃除の黒い毛部分は調度いい感じです。
有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 00408388
2020-09-23
用途: 工場のトイレ清掃用
製造業

形状をみて、洗いやすそうに感じたので購入してみました。
へたり等が少なければいいな、と思います。
実際にはまだ使用していないので、☆4にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする