アズマ工業
スポットクリーン
用途
シンク、洗面台、ドレーンの汚れ落とし
材質
(本体・ブラシ)ポリプロピレン
質量(g)
61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4×220×110
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1425-1401
TKG品番(2017)
6-1278-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408406
-
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください