曜日別特売

ワルツ ペール

ワルツ ペール - 早川工業
材質18-0 ステンレス形状丸型シルバー質量(g)295寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×170TKG品番9-1427-0601TKG品番(2017)6-1278-1201フタの種類プッシュ式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408458-
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする