トライフ(旧 東海加工紙)
タウパー シートペーパー専用ホルダー
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×55×303
収納枚数(枚)
200
TKG品番
9-1424-0501
TKG品番(2017)
6-1280-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00408537
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください