ワンタッチトイレットティシューファシール

ワンタッチトイレットティシューファシール - クリエイティブ22

片手で取り出せるため。幼児からお年寄り、片手の不自由な人まであらゆる人に使いやすいです。
少なくなった時、随時補充が出来るので、取り替え時の無駄が全く出ません。
1枚1枚取り出すことによって、トイレットペーパー使用量を削減することができます。

仕様1束250組(1組3枚重ね)寸法(mm)105×200枚数15000TKG品番9-1429-0201TKG品番(2017)6-1281-0401繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(60束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00408668AQ25015000
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする