日本製紙クレシア
クレシア EFトイレットロール
タイプ
シングル
使用場所
トイレ
長さ(m)
90
幅(mm)
114
トラスコ品番
281-5354
材質
牛乳パックリサイクルパルプ100%
質量(g)
210
シリーズ
クレシア
TKG品番
9-1429-0901
TKG品番(2017)
6-1281-0801
内容量
1ケース(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408695
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください