トウカイ キャビネット フラット

トウカイ キャビネット フラット - トライフ(旧 東海加工紙)トウカイ キャビネット フラット - トライフ(旧 東海加工紙)
(2件のレビュー)
付属品ネジ4本材質再生ABS樹脂・PS樹脂収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00409036-260×145×2629-1435-15016-1283-1501
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
00409045-260×115×2609-1435-18016-1283-1801
4,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00409036
2025-04-11
用途: キッチンにて使用
卸売・小売業

モノタロウのキッチンペーパーをこちらのキャビネットに入れ使用しています。とてもスムースに1枚ずつサッと取り出せるのでストレスフリーになりました!

対象商品 : 00409036
2021-02-19
用途: 手洗い場
卸売・小売業

サイズ、デザインも良く、中もうっすら見える位になっており調度いいです。
社内でも好評で、他の職場用に追加購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする