曜日別特売

クレシア ハンドタオル専用 アルミディスペンサー

クレシア ハンドタオル専用 アルミディスペンサー - 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

水や油汚れ、熱にも強いアルミ合金製。狭い場所に取付けできるコンパクトなサイズ。

取付方式ねじ、両面テープ材質アルミ質量(kg)0.27シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×60収納枚数(枚)100TKG品番9-1436-1401TKG品番(2017)6-1284-1801繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00409072H100A
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00409072
2020-01-12
用途: 教室のトイレに
アトリエ オーカーサ製造業

色が気に入って購入しました。材質と色がイメージ通りで、大変満足しています。
200枚のペーパータオルを全部入れると、少々きつく、取りにくいのが難点ですが、一袋全部入れないように使えば問題ありません。
いい商品です。

2が参考にしています
2020-01-17
用途: 教室のトイレに
アトリエ オーカーサ製造業

イメージ通りで満足しています。
色と材質感がトイレにピッタリでした。買って良かったです。
200枚のペーパータオルを入れると、少々きついです。もう少しゆとりがあるとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする