LION(ライオン)
薬用ハンドソープ サニテートTG 700ml泡ポンプ付
逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5~7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。
タイプ
泡
材質
石鹸
容量(L)
4
規格
700ml泡ポンプ付
TKG品番
9-1431-1201
TKG品番(2017)
6-1286-1001
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00409578
-
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください