薬用ハンドソープ サニテートTG ポンプなし

薬用ハンドソープ サニテートTG ポンプなし - LION(ライオン)

逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5~7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。

タイプ材質石鹸容量(L)4規格専用ポンプなしTKG品番9-1431-1202TKG品番(2017)6-1286-1002医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00409587-
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする