ゴージョージャパン
TFXオートディスペンサー シールド
トラスコ品番
819-3539
材質
(シールド)ABS樹脂
質量(g)
70
電源
単2乾電池×3(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×95×158
TKG品番
9-1438-0102
TKG品番(2017)
6-1289-0102
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00409998
2766
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください