TFX用1200mlカートリッジ 手指消毒用ジェル IHS-N

TFX用1200mlカートリッジ 手指消毒用ジェル IHS-N - ゴージョージャパン

忙しくて時間が無い方にぴったりの速乾性ジェルで、水やタオルが不要です。手荒れが心配な方にも皮膚を保護する成分入りで安心です。専用ディスペンサーの吐出量は1回約1.2ml。1本のカートリッジで約1000回の使用が可能です。□医薬部外品ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。

エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分エタノール76.9~81.4v/v%、ミスチリン酸イソプロピル、PGトラスコ品番819-3546TKG品番9-1438-0401TKG品番(2017)6-1289-0401商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(1200mL×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004100165478
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

24%従業員の医療費削減、13.4%欠勤率向上に貢献! 「PURELLワークフォース・ソリューション」
オフィス内でもあらゆるシーンで手指衛生が実践できる!
手指消毒剤にまつわる“神話”
ピュレル 手指消毒剤のご紹介です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする