泡で出てくるので使いすぎを防ぎ、手指からの液だれも防ぎます。保湿成分を配合し、頻繁にお使いいただく方にも配慮しています。専用ディスペンサーの吐出量は1回約0.8ml。1本のカートリッジで約1,500回の使用が可能です。ゴージョーTFXオートディスペンサー専用1200mlカートリッジ吐出バルブ一体型のカートリッジは、まるごと交換するディスポーザブルタイプです。交換するたびに新品同様にリフレッシュできるので、目詰まりなどのトラブルが避けられます。大容量カートリッジで交換の手間が軽減できます。また使用済みカートリッジは小さくつぶせてゴミの減量にも役立ちます。