消毒液用 カートリッジボトル

消毒液用 カートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)
(12件のレビュー)

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×84×196適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000トラスコ品番816-2921噴射量(mL/回)2.7TKG品番9-1439-0102TKG品番(2017)6-1290-0102商品タイプ空ボトル繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ボトルのみです。薬液は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00410052651471
700
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 事務所入口に設置している消毒用

古い消毒用ボトルが劣化で亀裂が入ってしまい購入しました。
安価で必要十分です。

2025-06-02
用途: 手洗い後の消毒
製造業

カードリッジボトル自体はボトルに印刷もあり良い商品だと思います。ただ、ノズルが折れて交換しました。ボトル部は破損していなかったので霧ノズルだけで購入できるようにして頂きたいです。

2が参考にしています
2024-12-03
用途: 手洗い後の消毒
製造業

オートディスペンサーに入れてしようしています。ノズルが破損したためこちらの商品を購入しました。オートディスペンサーにも対応したサイズで特に問題は無いのですが、破損したのがノズルだけだったので、ノズルだけ購入できたら良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 00410052
2022-08-26
用途: 5L缶の分配に利用
株式会社エス・エル・シー製造業

手頃な大きさ、分配にちょうど良い、100mlの小瓶も有ればいい、
ポケット、首掛けにて利用出来るかも

対象商品 : 00410052
2022-08-16
用途: 足踏み式スタンドに設置
サービス業

容量が多い・空ボトル・足踏みスタンドに設置できる、という条件にピッタリでした。
予備も追加で購入済みです。

対象商品 : 00410052
2020-03-12
用途: 作業終了時の手洗い
製造業

現在も重宝させて頂いております。これも現在は手に入らないとは驚きです。

2が参考にしています
2018-09-21
用途: 手のひらの消毒
大浜給食飲食業

素早くノズルから、消毒液が出るので使いやすかった。

対象商品 : 00410052
2023-06-21
用途: アルコールの自動噴霧装置に使用しています
株式会社エーアンドエー建設業・工事業

早急にほしかったので、早い対応をして頂き有り難うございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする