石けん液用(泡状) カートリッジボトル

石けん液用(泡状) カートリッジボトル - SARAYA(サラヤ)
(6件のレビュー)
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000トラスコ品番816-2830幅(mm)95寸法(mm)95×85×211高さ(mm)211タイプ泡石けん用奥行(mm)85容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0104TKG品番(2017)6-1290-0104繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1L)
注意
※空容器です。
※薬液は別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0041007741954
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410077
2022-12-26
用途: 手洗い石鹸等の泡ポンプ

普通に、洗剤の原液を薄めて泡ポンプとして使用するために購入したが、2回位使用すると、泡にならなくなる。いくつも購入したが、使い方を工夫しないと私としては使い物にならない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 00410077
2020-08-09
用途: 外水道での手洗い用に
サービス業

ディスペンサーと併用するための製品のようですが、単体で外水道に設置して外から戻って中に入る前の手洗い用に使用しています。中身はサラヤの「シャボネット石鹸液ユ・ム」を希釈したものを入れて使っています。泡になって出てくるので石鹸液がビチャビチャ跳ねず、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00410077
2020-02-14
用途: 家庭用
その他業種

大きなボトルで何回も交換しなくても良さそうです。購入して良かったです。

対象商品 : 00410077
2020-03-12
用途: 作業終了時の手洗い
製造業

現在も重宝に活用させて頂いております。大活躍ですね。

対象商品 : 00410077
2022-03-14
用途: 事務所手洗い用
鉱業

ノズルが長いから変なところに垂れにくいんじゃないかと思ったら、意外と勢いよく出るので手前に泡が飛んでくることがある…ボトルも大きいし、泡も、匂いもいいんだけど、そう思って買ったんじゃなかったんですよね…

2020-05-01
用途: 手洗い

1L入るので詰め替える頻度が少なくなる。ノズルが長く、下向きなので泡が手から外れにくい。液だれしにくい。普通の泡タイプのハンドソープのポンプは液だれして掃除の手間が増えるので、泡タイプでノズルが長いものを探していた。大容量の割に口が小さいので、業務用の大きいタンクの物から詰め替える際は気を遣う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする