キレイキレイ泡で出る消毒液

キレイキレイ泡で出る消毒液 - LION(ライオン)キレイキレイ泡で出る消毒液 - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

泡で出てくるので垂れにくく、手指に伸ばし易い!お子様やご年配の方でも簡単に使えます。

材質石鹸タイプ容量(L)4シリーズキレイキレイ医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4L)
注意
※必ず専用ポンプ(250ml)に詰め替えてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00410174-ポンプなし
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
00410165-ポンプ付
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410174
2024-08-27
用途: 子どもの手用
医療・福祉・介護関連業

こちらは泡で出るので垂れずに使える。大容量でお得です。

対象商品 : 00410165
2022-04-23
用途: 手指消毒
ひよこ第2保育園医療・福祉・介護関連業

薬局でも売ってなくて、探しました。モノタロウにあってよかった。

対象商品 : 00410165
2021-11-19
用途: 子ども向けイベントの来場者手指消毒用
サービス業

噴射式消毒液だとお子さまの目に入ることがあると聞き、初めての泡タイプを購入。噴射タイプのように飛び散らず、液体タイプよりこぼれ落ちにくく、良い感じです。これで安心して来場者に使っていただけます。

対象商品 : 00410165
2016-08-31
用途: 会社用に

何度も交換することなく補充ですむので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする