曜日別特売

アルタン エタノール製剤

アルタン エタノール製剤 - アルタンアルタン エタノール製剤 - アルタン
(1件のレビュー)

水に薄まっても殺菌効果を持続します。
水分を多く含む場所、水産畜産加工の現場などに最適です。

成分エタノール57.22%エタノール濃度(w/w%)57.22エタノール含有率(%)57.22エタノール濃度(v/v%)65効果除菌
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00410673B65V1個(4.8L)詰め替え用9-1444-04026-1293-0402
3,200
2,998
3,238(税込)
当日出荷
00410682B65V1個(15kg)詰め替え用9-1444-04036-1293-0403
8,600
7,498
8,098(税込)
6日以内出荷
00410664B65V1個本体9-0000-00006-1293-0401
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410673
2024-03-29
用途: 手の消毒
株式会社吉田製作所

コストパフォーマンスは良いと思います
匂いは気になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする