アルタン
除菌スプレー アルタンプレミアム - R
(1件のレビュー)
用途
食器、調理器具用。
商品タイプ
本体
成分
エタノール69.48% グリセリン脂肪酸エステル0.28% グリセリン0.19% 精製水23.22% プロパン1.80% ブタン4.90% 窒素0.13%
効果
調理器具等の除菌、加工食品の品質保持
エタノール濃度(v/v%)
80
エタノール濃度(w/w%)
73.54
区分
食品添加物・エタノール製剤
TKG品番
9-1440-1201
TKG品番(2017)
6-1291-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00410804
-
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください