曜日別特売

サンコー ホームパネル ベース

サンコー ホームパネル ベース - サンコー(三甲)

ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。

材質L-LDPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×45種別6602質量(kg)2.43ブルー外寸(mm)620×620×45TKG品番9-1453-1201TKG品番(2017)6-1301-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0041122480360500BLHKT
7,210
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする