サンコー(三甲)
サンコー ホームパネル スロープ
ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質
L-LDPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×310×45
種別
6602
質量(kg)
0.99
色
ブルー
外寸(mm)
610×310×45
TKG品番
9-1453-1202
TKG品番(2017)
6-1301-1002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411233
80360600BLHKT
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください