曜日別特売

アサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300

アサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーションアサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 - アサヒコーポレーション
(1件のレビュー)

ケタ違いの372菌種に抗菌・防カビ・防藻効果!
靴全体がフル抗菌・防かび仕様!
ムレ防止機能で靴内は快適です。

ホワイト足幅EE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)内寸/29(25.5cmの場合)材質(アッパー)PVC(抗菌防黴材添加)標準質量(g/片足)645(26cm)機能抗菌、防カビ、防藻効果靴タイプ長靴内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412213-22.5
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412222-23
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412238-23.5
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412247-24
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412256-24.5
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412265-25
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412274-25.5
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412283-26
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
00412292-26.5
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412308-27
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00412317-28
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
00412326-29
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00412317
2018-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

耐油性を探していたら、耐油性プラス抗菌性とまで書いてあり、購入しました。なかなか、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする