吉田織物
調理場用下駄本桐
材質
桐(木製洋材)
靴タイプ
下駄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416072
SGT01002
M
940
102×240×92
9-1464-0201
6-1311-1001
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
00416088
SGT01001
L
835
102×250×92
9-1464-0202
6-1311-1002
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください