吉田織物
調理場用下駄洋桐
材質
桐(木製洋材)
靴タイプ
下駄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416097
SGT02002
M
625
119×241×48
9-1464-0301
6-1311-1101
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
00416106
SGT02001
L
480
122×258×49
9-1464-0302
6-1311-1102
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください