サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
梅・ブロード足袋
材質
綿100%
形状
ミドルカット
種類
作業靴
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416115
K3621
22.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
00416124
K3621
23
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
00416133
K3621
23.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
00416142
K3621
24
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
00416158
K3621
24.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください