スギヤマ
子供スリッパ
サイズ(cm)
22
材質
塩化ビニール
質量(g)
120
タイプ
前閉じタイプ
靴タイプ
スリッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416833
-
オレンジ
ムジ
9-1465-0601
6-1313-0601
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
00416858
-
イエロー
ムジ
9-1465-0603
6-1313-0603
¥
1,250
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
00416867
-
オレンジ
ディック
9-1465-0701
6-1313-0701
¥
1,560
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
00416885
-
イエロー
ディック
9-1465-0703
6-1313-0703
¥
1,560
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
00416842
-
ブルー
ムジ
9-1465-0602
6-1313-0602
¥
1,250
取扱い終了
00416876
-
ブルー
ディック
9-1465-0702
6-1313-0702
¥
1,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください