サクラメン
サクラメンエコノミー強力A
薄くて丈夫です。特に食品加工向き。
入数(枚)
200
エンボス加工
エンボスなし
粉有無
粉無
色
半透明
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.018
全長(cm)
29
中指長(cm)
約8
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00416912
-
S
0.018
200
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
00416928
-
M
0.018
200
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
00416937
-
L
0.018
200
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください