曜日別特売

オカモト イージーグローブポリLDソフト

オカモト イージーグローブポリLDソフト - オカモト化成品オカモト イージーグローブポリLDソフト - オカモト化成品
(2件のレビュー)

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。内エンボス加工。使いすて用。

エンボス加工内エンボス粉有無粉無クリア材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025全長(cm)29再生材使用使用内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00416982721L0.025約328.1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00416964721S0.025約287.5
600
取扱い終了
00416973721M0.025約308.0
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-03
用途: 機械作業
製造業

内側にエンボス加工が施されており、着用時にすべりにくくなっているのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00416982
2021-08-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

塗装、機械のメンテなどには内エンボスの方が使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする